HOFFMAN 50VBFS-B Pumpe Kjele Feed | AD9EJK 4RD34

HOFFMAN 50VBFS-B Pumpe Kjele Feed

På lager
Vare: AD9EJK Modell: 50VBFS-BKryssreferanse: 4RD34

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelematpumpe
LagrenePermanent smurt ball
AnleggHeavy Duty, Støpejern, Continuous Duty har støpejernsvolutt med bronsehjul og slitering, flensadaptere, sveiset stålmottaker, flytedrevet intern vannpåfyllingsvannmater med 1/2" NPT-tilkobling, vannstandsmåler med beskyttende bh'er
Utslippstrykk (PSI)20
Høyde30.25 "
HP1/3
Hz60
Lengde33.5 "
Maks. Væske Temp.210 F
Motor TypeÅpen dryppsikker, enfaset, kondensatorstart
Montering4 boltflens
Mottakerstørrelse50 Gal.
TetningstypeJohn Crane Type 6 Buna N / Carbon / Ceramic Shaft
AksematerialeGjenget rustfritt stål
TankmaterialeSveiset stål
typenSimplex
Spenning115/230
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjele HP (50)
    • EDR-rangering (7,000 XNUMX)
    • NPT avløpsport (inn.) (1/2)
    • NPT lav returinnløp (in.) (2)
    • PTT Overflow Port (In.) (2)
    • NPT ventilasjonsport (inn) (2)
    • Antall pumper (1)
    • Pumpestrøm (GPM) (15)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN 50VBFS-B Pumpe Kjele Feed
70 318 NOK / enhet