HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 Kanalslange 1.25 tommer Id x 50 fot | AC8KPA 3AYH4

HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 Kanalslange 1.25 tommers id x 50 fot

På lager
Vare: AC8KPA Modell: 210501251250-10Kryssref: 3AYH4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius1.8 "
FARGESvart
Inne i Dia.1.25 "
Lengde50ft.
Materialepolypropylen
Maks. Press10 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-40 grader til 225 grader F
ForsterkningPlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Htr

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressPris
HI-TECH DURAVENT 210501001225-10 Kanalslange 1 tommer Id x 25 fot | AC8KNR 3AYG5 210501001225-101.3 "1"25ft.11 psi-
RFQ
HI-TECH DURAVENT 210501251225-10 Kanalslange 1.25 tommer Id x 25 fot | AC8KNT 3AYG6 210501251225-101.8 "1.25 "25ft.10 psi1 093 NOK
HI-TECH DURAVENT 210501501225-10 Kanalslange 1.5 tommer Id x 25 fot | AC8KNU 3AYG7 210501501225-102.3 "1.5 "25ft.10 psi1 081 NOK
HI-TECH DURAVENT 210502001225-10 Kanalslange 2 tommer Id x 25 fot | AC8KNV 3AYG8 210502001225-103.3 "2"25ft.10 psi1 071 NOK
HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 Kanalslange 2.5 tommers Id x 25 fot | AC8KNW 3AYG9 210502501225-104"2.5 "25ft.9 psi1 222 NOK
HI-TECH DURAVENT 210503001225-10 Kanalslange 3 tommer Id x 25 fot | AC8KNX 3AYH1 210503001225-104.5 "3"25ft.8 psi1 352 NOK
HI-TECH DURAVENT 210501001250-10 Kanalslange 1 tommer Id x 50 fot | AC8KNZ 3AYH3 210501001250-101.3 "1"50ft.11 psi2 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 Kanalslange 1.25 tommers id x 50 fot
2 076 NOK / enhet