HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 Kanalslange 3 tommers ID | AC3FFB 2TA20

HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 Kanalslange 3 tommers ID

På lager
Vare: AC3FFB Modell: 0631-0300-0501-60Kryssreferanse: 2TA20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius3.4 "
FARGEFjern
Inne i Dia.3"
Lengde25ft.
MaterialePolyeter uretanfilm
Maks. Strømme320 cfm
Maks. Press24 psi
Antall lag3
Driftstemp. Område-60 grader til 180 grader F
Vakuumvurdering24 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.47
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)51.56
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressAntall lagVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Kanalslange 10 tommers ID | AC3FER 2TA11 0630-1000-0501-609"10 "2600 cfm10 psi25 "Hg10 783 NOK
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0501-60 Kanalslange 12 tommers ID | AC3FET 2TA12 0630-1200-0501-609.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg13 727 NOK
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0501-60 Kanalslange 4 tommers ID | AC3FFC 2TA21 0631-0400-0501-604.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg6 229 NOK
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 Kanalslange 5 tommers ID | AC3FFD 2TA22 0631-0500-0501-605.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg7 627 NOK
HI-TECH DURAVENT 0631-1000-0501-60 Kanalslange 10 tommers ID | AC3FFG 2TA25 0631-1000-0501-609.3 "10 "2600 cfm10 psi35 "Hg16 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 Kanalslange 3 tommers ID
5 544 NOK / enhet