HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0501-60 Kanalslange 12 tommers ID | AC3FET 2TA12

HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0501-60 Kanalslange 12 tommers ID

Vare: AC3FET Modell: 0630-1200-0501-60Kryssreferanse: 2TA12
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 727 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius9.5 "
FARGEFjern
Inne i Dia.12 "
Lengde25ft.
MaterialePolyeter uretanfilm
Maks. Strømme3580 cfm
Maks. Press8 psi
Antall lag2
Driftstemp. Område-60 grader til 180 grader F
Vakuumvurdering2 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.77
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressAntall lagVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Kanalslange 10 tommers ID | AC3FER 2TA11 0630-1000-0501-609"10 "2600 cfm10 psi25 "Hg10 783 NOK
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 Kanalslange 3 tommers ID | AC3FFB 2TA20 0631-0300-0501-603.4 "3"320 cfm24 psi324 "Hg5 544 NOK
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0501-60 Kanalslange 4 tommers ID | AC3FFC 2TA21 0631-0400-0501-604.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg6 229 NOK
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 Kanalslange 5 tommers ID | AC3FFD 2TA22 0631-0500-0501-605.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg7 627 NOK
HI-TECH DURAVENT 0631-1000-0501-60 Kanalslange 10 tommers ID | AC3FFG 2TA25 0631-1000-0501-609.3 "10 "2600 cfm10 psi35 "Hg16 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0501-60 Kanalslange 12 tommers ID
13 727 NOK / enhet