HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Kanalslange 2 1/2 indre diameter | AC3EPV 2RY56

HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Kanalslange 2 1/2 indre diameter

På lager
Vare: AC3EPV Modell: 0323-0250-0002-60Kryssreferanse: 2RY56

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius4.6 "
FARGEGrå
Inne i Dia.2.5 "
Lengde25ft.
MaterialeEtylvinylacetat
Maks. Strømme215 cfm
Maks. Press12 psi
Driftstemp. Område-65 grader til 140 grader F
Vakuumvurdering16 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.76
Skipets høyde (cm)50.04
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. StrømmeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 indre diameter | AC3EPQ 2RY51 0322-0125-0001-603.5 "1.25 "50ft.90 cfm22 psi20 "Hg1 914 NOK
HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Kanalslange 2 tommers indre diameter | AC3EPU 2RY55 0323-0200-0002-604.3 "2"25ft.165 cfm14 psi18 "Hg1 544 NOK
HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Kanalslange 3 tommers indre diameter | AC3EPW 2RY57 0326-0300-0002-605.1 "3"25ft.290 cfm8 psi11 "Hg2 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Kanalslange 2 1/2 indre diameter
1 975 NOK / enhet