HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 indre diameter | AC3EPQ 2RY51

HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 indre diameter

På lager
Vare: AC3EPQ Modell: 0322-0125-0001-60Kryssreferanse: 2RY51

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius3.5 "
FARGEGrå
Inne i Dia.1.25 "
Lengde50ft.
MaterialeEtylvinylacetat
Maks. Strømme90 cfm
Maks. Press22 psi
Driftstemp. Område-65 grader til 140 grader F
Vakuumvurdering20 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. StrømmeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Kanalslange 2 tommers indre diameter | AC3EPU 2RY55 0323-0200-0002-604.3 "2"25ft.165 cfm14 psi18 "Hg1 390 NOK
HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Kanalslange 2 1/2 indre diameter | AC3EPV 2RY56 0323-0250-0002-604.6 "2.5 "25ft.215 cfm12 psi16 "Hg1 975 NOK
HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Kanalslange 3 tommers indre diameter | AC3EPW 2RY57 0326-0300-0002-605.1 "3"25ft.290 cfm8 psi11 "Hg2 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 indre diameter
1 914 NOK / enhet