HERKULES HCR1 Can Crusher 3.75 tonn | AF2MQY 6VKN9

HERKULES HCR1 Bokseknuser 3.75 tonn

På lager
Vare: AF2MQY Modell: HCR1Kryssref: 6VKN9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

112 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKan knuse
Kapasitet4 Gallons bokser / 7 Qt bokser / (1) 5 Gallons boks
Kammerdybde14 "
Kammerhøyde14 "
Kammerbredde14 "
Syklus tid20 sek
Driftstrykk90-120 psi
Generell dybde29 "
Total høyde91 "
Samlet bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 176.9
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Knusing reduksjon (98%)
    • Knusing mekanisme (luft sylinder)
    • Maksimalt knusingstrykk (3.75 tonn)
    • Restfjerning (95%)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
HERKULES HCR2 Can Crusher 3.75 tonn | AD4MPD 41U084 UNHCR2(4) 1 gal. Bokser, (1) 5 gal. Kan, eller (1) 7 qt. Bokser14.25 "43.25 "16.5 "77 108 NOK
HERKULES HCR3 Can Knuser 2.1 tonn | AD4MPE 41U085 UNHCR3(1) 1 gal. Kan eller (3) 1 qt. Bokser13.5 "25.25 "18.125 "53 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HERKULES HCR1 Bokseknuser 3.75 tonn
112 127 NOK / enhet