HERKULES HCR3 Can Knuser 2.1 tonn | AD4MPE 41U085

HERKULES HCR3 Bokseknuser 2.1 tonn

På lager
Vare: AD4MPE Modell: HCR3Kryssreferanse: 41U085

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKan knuse
Kapasitet(1) 1 gal. Kan eller (3) 1 qt. Bokser
Kammerdybde10 "
Kammerhøyde10 "
Kammerbredde10 "
Syklus tid20 sek
Driftstrykk90-120 psi
Generell dybde13.5 "
Total høyde25.25 "
Samlet bredde18.125 "
typenLuftdrevet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Knusing reduksjon (90%)
    • Knusing mekanisme (luft sylinder)
    • Maksimalt knusingstrykk (2.1 tonn)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
HERKULES HCR2 Can Crusher 3.75 tonn | AD4MPD 41U084 UNHCR2(4) 1 gal. Bokser, (1) 5 gal. Kan, eller (1) 7 qt. Bokser14.25 "43.25 "16.5 "77 108 NOK
HERKULES HCR1 Can Crusher 3.75 tonn | AF2MQY 6VKN9 UNHCR14 Gallons bokser / 7 Qt bokser / (1) 5 Gallons boks29 "91 "33 "112 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HERKULES HCR3 Bokseknuser 2.1 tonn
53 882 NOK / enhet