Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HECOMOTION CS25 hetteforsegling | CR3WGM 800ZK6

HEPCOMOTION CS25 hetteforsegling

På lager
Vare: CR3WGM Modell: CS25Kryssreferanse: 800ZK6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HECOMOTION CS18 hetteforsegling | CR3WGK 800ZK5 CS18219NOK
HECOMOTION CS54 hetteforsegling | CR3WGL 800ZK8 CS54485NOK
HECOMOTION CS34 hetteforsegling | CR3WGN 800ZK7 CS34425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEPCOMOTION CS25 hetteforsegling
294NOK / enhet