Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL T3585-3CW190 Tangless Skrue Låseinnsats, Grov, 10-24 Gjengestørrelse, 100PK | CH3XLZ

HELICOIL T3585-3CW190 Tangless skrue låseinnsats, grov, 10-24 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XLZ Modell: T3585-3CW190
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
9 558 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUNC låseinnsats
Borestørrelse13 / 64 "
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.0.253 "
Sett inn lengde0.19 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-24
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL T3585-3CW190 Tangless skrue låseinnsats, grov, 10-24 gjengestørrelse, 100PK
9 558 NOK /pakke