Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL T1185-3C380S Tangless Free Running Insert, 10-24 gjengestørrelse, 1000PK | CH3XHQ

HELICOIL T1185-3C380S Tangless Free Running Insert, 10-24 trådstørrelse, 1000PK

På lager
Vare: CH3XHQ Modell: T1185-3C380S
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
8 050 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUNC fritt løpende innsats
Borestørrelse13 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.251 "
Sett inn lengde0.38 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-24
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0305
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)39.37
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL T1185-3C380S Tangless Free Running Insert, 10-24 trådstørrelse, 1000PK
8 050 NOK /pakke