HELICOIL R514-6 Friløpende spiralinnsats, M18 x 1.5 gjengestørrelse, 6PK | CH3UUX

HELICOIL R514-6 friløpende spiralinnsats, M18 x 1.5 trådstørrelse, 6PK

Vare: CH3UUX Modell: R514-6
497NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Gratis Coil Dia.0.895 "
Sett inn lengde0.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall6
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM18 x 1.5
GjengetypeTennplugg Metrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R514-6 friløpende spiralinnsats, M18 x 1.5 trådstørrelse, 6PK
497NOK /pakke