Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1191-9 Free Running Helical Insert, UNF, 37/64 Inch Drill Size, 9/16-18 Tap, 6PK | CH3XNY

HELICOIL R1191-9 friløpende spiralinnsats, UNF, 37/64 tommers borstørrelse, 9/16-18 kran, 6PK

På lager
Vare: CH3XNY Modell: R1191-9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
625NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse37 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.679 "
Sett inn lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall6
Rockwell HardnessC43-C50
Trykk på størrelser9 / 16-18
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeFree Running, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1191-9 friløpende spiralinnsats, UNF, 37/64 tommers borstørrelse, 9/16-18 kran, 6PK
625NOK /pakke