Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1185-9 Free Running Spiral Insert, 9/16-12 Gjengestørrelse, 6PK | CH3VCP

HELICOIL R1185-9 friløpende spiralinnsats, 9/16-12 trådstørrelse, 6PK

På lager
Vare: CH3VCP Modell: R1185-9
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
546NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse19 / 32 "
Gratis Coil Dia.0.682 "
Sett inn lengde0.844 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall6
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9 / 16-12
GjengetypeFree Running, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1185-9 friløpende spiralinnsats, 9/16-12 trådstørrelse, 6PK
546NOK /pakke