Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1084-6 Friløpende spiralinnsats, M6 x 1 trådstørrelse, 12PK | CH3UUJ

HELICOIL R1084-6 friløpende spiralinnsats, M6 x 1 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3UUJ Modell: R1084-6
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
328NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse6.25mm
Gratis Coil Dia.7.68mm
Sett inn lengde9mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM6 x 1
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1084-6 friløpende spiralinnsats, M6 x 1 trådstørrelse, 12PK
328NOK /pakke