Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1084-20 Friløpende spiralinnsats, M20 x 2.5 gjengestørrelse, 4PK | CH3UUE

HELICOIL R1084-20 friløpende spiralinnsats, M20 x 2.5 trådstørrelse, 4PK

På lager
Vare: CH3UUE Modell: R1084-20
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
750NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse20.75mm
Gratis Coil Dia.23.98mm
Sett inn lengde30mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall4
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1084-20 friløpende spiralinnsats, M20 x 2.5 trådstørrelse, 4PK
750NOK /pakke