Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL AT1185-02C172 Tangless Free Running Insert, 2-56 trådstørrelse, 100PK | CH3XGH

HELICOIL AT1185-02C172 Tangless Free Running Insert, 2-56 trådstørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XGH Modell: AT1185-02C172
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
1 205 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUNC fritt løpende innsats
Borestørrelse3 / 32 "
Gratis Coil Dia.0.115 "
Sett inn lengde0.172 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse2-56
GjengetypeMetrisk frittløp, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL AT1185-02C172 Tangless Free Running Insert, 2-56 trådstørrelse, 100PK
1 205 NOK /pakke