Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PVCF10RN Industriell og elektrisk sikring, 10A, 600VDC

På lager
Vare: BC9VVB Modell: PVCF10RN

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk sikring
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter10A
DC-spenningsvurdering600 VDC
Sikringsstørrelse / gruppeCUBE Sikring
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering50kA
Maks. Driftstemperatur90 grader C
Mfr. SeriePVCF_RN
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypePlugg for radialblad
typenKubesikring Fotovoltaisk beskyttelse
Spenning (DC)600VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • PVCF_RN-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN PVCF35RN Klasse CF industriell kraftsikring, hurtigblåsende, 600VDC, 35A, bladsikring med kvadratisk kropp | BC7RCR PVCF35RN35AIndustriell sikring822NOK
BUSSMANN PVCF6RN Klasse CF industriell kraftsikring, hurtigblåsende, 600VDC, bladsikring med firkantet kropp | BC8CDJ PVCF6RN6AIndustriell sikring482NOK
BUSSMANN PVCF100RN Industriell og elektrisk sikring, 100A, 600VDC | BC9PXQ PVCF100RN100AElektronisk sikring1 697 NOK
BUSSMANN PVCF40RN Klasse CF industriell kraftsikring, hurtigblåsende, 600VDC, 40A, bladsikring med kvadratisk kropp | BC9YZF PVCF40RN40AIndustriell sikring822NOK
BUSSMANN PVCF20RN Industriell og elektrisk sikring, 20A, 600VDC | BD2ELL PVCF20RN20AElektronisk sikring482NOK
BUSSMANN PVCF50RN Klasse CF industriell kraftsikring, hurtigblåsende, 600VDC, 50A, bladsikring med firkantet kropp | BD2FRY PVCF50RN50AIndustriell sikring822NOK
BUSSMANN PVCF30RN Klasse CF industriell strømsikring, hurtigblåsende, 600VDC, 30A, Bladsikring med firkantet kropp | BD2HYR PVCF30RN30AIndustriell sikring482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PVCF10RN Industriell og elektrisk sikring, 10A, 600VDC
482NOK / enhet