Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A4184-2.5CNW063 Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M2.5 X 0.45 gjengestørrelse, 100PK | CH3XEM

HELICOIL A4184-2.5CNW063 Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M2.5 X 0.45 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XEM Modell: A4184-2.5CNW063

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 041 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse#37
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.3.45mm
Sett inn lengde6.3mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM2.5 x 0.45
GjengetypeMetrisk grov, skruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A4184-2.5CNW063 Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M2.5 X 0.45 gjengestørrelse, 100PK
2 041 NOK /pakke