Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A3591-5CNW938 Tanged Screw Locking Insert, Fine, 5/16-24 Thread Size, 100PK | CH3XCH

HELICOIL A3591-5CNW938 Tanged skrue låseinnsats, fin, 5/16-24 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XCH Modell: A3591-5CNW938
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
4 323 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse21 / 64 "
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.0.39 "
Sett inn lengde0.938 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
GjengetypeSkruelåsing, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A3591-5CNW938 Tanged skrue låseinnsats, fin, 5/16-24 gjengestørrelse, 100PK
4 323 NOK /pakke