Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 8187-14 Straight Flute Plug Tap, UNC, 3B, 7/8-9 Gjengestørrelse | CH3WGF

HELICOIL 8187-14 Straight Flute Plug Tap, UNC, 3B, 7/8-9 Gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3WGF Modell: 8187-14
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
1 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Dimensjonstypeinch
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde5 1 / 8 "
Shank Dia.51 / 64 "
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2 1 / 2 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typen3B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 8187-14 Straight Flute Plug Tap, UNC, 3B, 7/8-9 Gjengestørrelse
1 933 NOK / enhet