Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 4FPB Spiralfløytepluggkran, UNF, 3B, 1/4-28 Gjengestørrelse | CH3VMN

HELICOIL 4FPB spiralfløytepluggkran, UNF, 3B, 1/4-28 gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3VMN Modell: 4FPB

Få tak i det Mai 20, mandag
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
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2 23 / 32 "
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.5 / 16 "
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNF
typen3B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsetypenGjengetypeMaterialeTrådretningFinishAntall fløyterStandard logoPris
HELICOIL 02FPA Spiralfløytepluggkran, UNF, 2B, 2-64 Gjengestørrelse | CH3VLZ 02FPA2-642BUNFHigh Speed ​​SteelHøyre håndubestrøket3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 02FPB Spiralfløytepluggkran, UNF, 3B, 2-64 Gjengestørrelse | CH3VMA 02FPB2-643BUNFHigh Speed ​​SteelHøyre håndubestrøket3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 03FPA Spiralfløytepluggkran, UNF, 2B, 3-56 Gjengestørrelse | CH3VMB 03FPA3-562BUNFHigh Speed ​​SteelHøyre håndubestrøket3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 03FPB Spiralfløytepluggkran, UNF, 3B, 3-56 Gjengestørrelse | CH3VMC 03FPB3-563BUNFHigh Speed ​​SteelHøyre håndubestrøket3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 04FPA Spiralfløytepluggkran, UNF, 2B, 4-48 Gjengestørrelse | CH3VMD 04FPA4-482BUNFHigh Speed ​​SteelHøyre håndubestrøket3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 04FPB skruegjengeinnsatskran, #4-48 gjengestørrelse, 11/16 tommer trådlengde | CH3VME 4EYT9 04FPB4-483BUNFHigh Speed ​​SteelHøyre håndubestrøket3ANSI.jpg,ISO.png459NOK
HELICOIL 06FPA Spiralfløytepluggkran, UNF, 2B, 6-40 Gjengestørrelse | CH3VMF 06FPA6-402BUNFHigh Speed ​​SteelHøyre håndubestrøket3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 4FPB spiralfløytepluggkran, UNF, 3B, 1/4-28 gjengestørrelse
335NOK / enhet