HELICOIL 4687-12 Straight Flute Plug Tap, 4H5H, Metrisk Grov, M12 x 1.75 Gjengestørrelse | CH3WBM

HELICOIL 4687-12 Straight Flute Plug Tap, 4H5H, metrisk grov, M12 x 1.75 gjengestørrelse

Vare: CH3WBM Modell: 4687-12
693NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde91.28mm
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.10.9mm
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde42.07mm
Gjengeplass1.75mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
GjengetypeMetrisk Grov
typen4H5H

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsetypenGjengetypePris
HELICOIL 4687-10 Straight Flute Plug Tap, 4H5H, Metrisk Grov, M10 x 1.5 Gjengestørrelse | CH3WBL 4687-10M10 x 1.54H5HMetrisk Grov583NOK
RFQ
HELICOIL 4687-14 Skrugjengeinnsatstapp, M14x2 gjengestørrelse, 46.04 mm gjengelengde | CH3WBN 4EYW7 4687-14M14 x 24H5HMetrisk Grov1 257 NOK
RFQ
HELICOIL 4687-16 Gjengeinnsatstapp, M16x2 gjengestørrelse, 50.80 mm gjengelengde | CH3WBP 4EYW8 4687-16M16 x 24H5HMetrisk Grov1 447 NOK
RFQ
HELICOIL 4687-18 Gjengeinnsatstapp, M18x2.5 Gjengestørrelse, 56mm gjengelengde | CH3WBQ 4EYW9 4687-18M18 x 2.54H5HMetrisk Grov1 776 NOK
RFQ
HELICOIL 4687-2 Straight Flute Plug Tap, 4H5H, Metrisk Grov, M2 x 0.4 Gjengestørrelse | CH3WBR 4687-2M2 x 0.44H5HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 4687-2.2 Straight Flute Plug Tap, 4H5H, Metrisk Grov, M2.2 x 0.45 Gjengestørrelse | CH3WBT 4687-2.2M2.2 x 0.454H5HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 4687-2.5 Straight Flute Plug Tap, 4H5H, Metrisk Grov, M2.5 x 0.45 Gjengestørrelse | CH3WBU 4687-2.5M2.5 x 0.454H5HMetrisk Grov679NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 4687-12 Straight Flute Plug Tap, 4H5H, metrisk grov, M12 x 1.75 gjengestørrelse
693NOK / enhet