HELICOIL 3765-16 grovkran, M16 x 2 gjengestørrelse | CH3VKK

HELICOIL 3765-16 Grovtapp, M16 x 2 gjengestørrelse

Vare: CH3VKK Modell: 3765-16
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeMetrisk Grov

Produktdetaljer:

HeliCoil 3765-16 grovkran er gunstig i generelle hånd- og maskinboringsoperasjoner. Det gir en gradvis kuttehandling for å forberede et hull med marginalt underdimensjonert diameter. Denne kranen er egnet for bruk med større diameter og grove gjenger.

Egenskaper:

  • HeliCoil 3765-16 grovkran har fire-tråds avfasing.
  • Denne koniske kranen lager et underdimensjonert hull for å redusere belastningen på etterbehandlingskraner.
  • Den har en nominell gjengestørrelse på M16 x 2.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001
  • OS 9000
  • ISO 14001

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er gjengetypen på denne grovkranen?

A. HeliCoil grovkran er utstyrt med metriske grovgjenger.

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseGjengetypePris
HELICOIL 10CRU grovkran, 5/8-11 gjengestørrelse | CH3VJY 10 CRU5 / 8-11UNC-
RFQ
HELICOIL 10FRU grovkran, 5/8-18 gjengestørrelse | CH3VJZ 10FRU5 / 8-18UNF-
RFQ
HELICOIL 12CRU grovkran, 3/4-10 gjengestørrelse | CH3VKA 12 CRU3 / 4-10UNC-
RFQ
HELICOIL 12FRU Grovkran, 3/4-16 Gjengestørrelse | CH3VKB 12FRU3 / 4-16UNF-
RFQ
HELICOIL 14CRU grovkran, 7/8-9 gjengestørrelse | CH3VKC 14 CRU7 / 8-9UNC-
RFQ
HELICOIL 14FRU Grovkran, 7/8-14 Gjengestørrelse | CH3VKD 14FRU7 / 8-14UNF-
RFQ
HELICOIL 161FRU Grovkran, 1-12 gjengestørrelse | CH3VKE 161FRU1-12UNF-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 3765-16 Grovtapp, M16 x 2 gjengestørrelse