Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 1185-3CN285S Tanged Free Running Insert, UNC, 10-24 Thread Size, 1000PK | CH3WPN

HELICOIL 1185-3CN285S Tanged Free Running Insert, UNC, 10-24 trådstørrelse, 1000PK

På lager
Vare: CH3WPN Modell: 1185-3CN285S
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
12 223 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse13 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.251 "
Sett inn lengde0.285 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-24
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)39.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 1185-3CN285S Tanged Free Running Insert, UNC, 10-24 trådstørrelse, 1000PK
12 223 NOK /pakke