HECK INDUSTRIES WFPL2 Planishing Hammer, 19-5/8 tommers hals, 4 cfm | AF9NYH 30NX65

HECK INDUSTRIES WFPL2 planehammer, 19-5/8 tommers hals, 4 cfm

På lager
Vare: AF9NYH Modell: WFPL2Kryssref: 30NX65

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer med luftplanering
Luftinntak1/2 "SLANGE
Slag per minutt5400
CFM @ full belastning4
Netto Vekt57 lb.
Total høyde48 "
Total lengde29 "
Samlet bredde29 "
Nødvendig trykk50 til 100 psi
Halsdybde19.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8462290020

Produktdetaljer:

    • Pneumatisk høvlehammer ideell for å glatte en forhåndsformet metalldel / arbeidsstykke ved hjelp av lette slag
    • Fotpedal for å regulere slagkraften og hamre metallstykket nøyaktig i ønsket form
    • Leveres med en høyytelses luftmotor, 3 ambolter og et gulvstativ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HECK INDUSTRIES WFPL2 planehammer, 19-5/8 tommers hals, 4 cfm
5 556 NOK / enhet