Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CR Eske Kartong 50 mm Rød - Pakke med 12 | AE9YQT 6NUJ6

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CR Eske papp 50 mm rød - pakke med 12

På lager
Vare: AE9YQT Modell: HS2860CRKryssref: 6NUJ6
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
703NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGERød
HolderPrøverør
Inne i Dia.19.5 "
Innvendig høyde1.75 "
Innvendig bredde4.87 "
MaterialePapp
Maks. Temp. Rekkevidde (F)120
Min. Temp. Vurdering-196
Samlet Dia.21 "
Total høyde2"
Total lengde5.25 "
Samlet bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode4819200040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Åpning Dia. (19.5 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpk. Antall.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C Eske Kartong 50 mm Assorted - Pakke med 12 | AE9YQQ 6NUJ4 HS2860CAssortert12703NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CB Eske Kartong 50 mm Blå - Pakke med 12 | AE9YQR 6NUJ5 HS2860CBBlå12703NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CY Eske Kartong 50 mm Gul - Pakke med 12 | AE9YQU 6NUJ7 HS2860CYGul12703NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CR Eske papp 50 mm rød - pakke med 12
703NOK /pakke