Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATHROW SCIENTIFIC HS27515A reagensrørstativ spor 24 x 30 mm Hvit | AH2LBY 29PD22

HEATHROW SCIENTIFIC HS27515A Reagensrørstativspor 24 x 30mm Hvit

På lager
Vare: AH2LBY Modell: HS27515AKryssreferanse: 29PD22

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 727 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestrørstativ
FARGEHvit
Høyde11 "
Lengde4 5 / 16 "
Materialepolyoksymetylen
Antall rom24
Bredde3.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3321
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)1.36
Skipets bredde (cm)1.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeAntall romBreddepk. Antall.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS120085 reagensrørstativ epoksybelagt stål blå | AH2BFA 24EN35 HS120085Blå--Epoksybelagt stål--1259NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120086 reagensrørstativ epoksybelagt stål blå | AH2BFB 24EN36 HS120086Blå--Epoksybelagt stål--1481NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120087 reagensrørstativ epoksybelagt stål blå | AH2BFC 24EN37 HS120087Blå--Epoksybelagt stål--1259NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120088 Testrørstativ Epoksybelagt stål Blå | AH2BFD 24EN38 HS120088Blå--Epoksybelagt stål--1527NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120089 Test Tube Rack Epoxy-Coated Steel Blue | AH2BFE 24NO39 HS120089Blå2 13 / 20 "8.25 "Epoksybelagt stål-4 3 / 10 "1432NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120091 reagensrørstativ epoksybelagt stål blå | AH2BFG 24EN41 HS120091Blå--Epoksybelagt stål--1815NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120112 reagensrørstativ polypropylen blå | AH2BFJ 24EN48 HS120112Blå4.25 "27 3 / 20 "polypropylen-10 "11 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS27515A Reagensrørstativspor 24 x 30mm Hvit
2 727 NOK /pakke