HCL FESTENE HC-U-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 47.4 Mm - 51.1 Mm Størrelse, Pk1400 | AJ6NBJ

HCL FASTENERS HC-U-PA66-BK Herbie klemmeslangeklemme, 47.4 mm - 51.1 mm størrelse, Pk1400

På lager
Vare: AJ6NBJ Modell: HC-U-PA66-BK

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
Bandbredde9.1mm
FARGESvart
Hodehøyde14.6mm
MaterialeNylon 6.6
Antall stykker1400
størrelse Range47.4 mm til 51.1 mm
Temp. Område-40 grader til 338 grader F.
Tykkelse2.1mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode39174000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • HC-U-PA66-BK Herbie Clip er en dobbeltgreps plastslangeklemme produsert av HCL Fasteners. Den er produsert i samsvar med RoHS-standarden.
    • Denne Herbie Clip plastslangeklemmen bruker Nylon 6.6 som standard produksjonsmateriale på grunn av sin høye temperaturvurdering og styrke.
    • Dette klippet kommer med doble rader med sammenlåste tannkjever, noe som gjør det egnet for applikasjoner i bilindustrien og landbruksdrift.
    • For raskere installasjon av Herbie Clip plastslangeklemmen kan du bruke pneumatisk verktøy.

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddeHodehøydeAntall stykkerstørrelse RangeTykkelsePris
HCL FESTENE HC-A-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 5.6 mm - 6.5 mm Størrelse, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm til 6.5 mm1.4mm3 682 NOK
HCL FESTENE HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 6.5 mm - 7.9 mm Størrelse, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm til 7.9 mm1.6mm3 257 NOK
HCL FESTENE HC-B-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 7.9 mm - 9.2 mm Størrelse, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm til 9.2 mm1.6mm2 622 NOK
HCL FESTENE HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 9.2 mm - 10.3 mm Størrelse, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm til 10.3 mm1.7mm2 667 NOK
HCL FESTENE HC-C-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 10.2 mm - 11.8 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm til 11.8 mm1.7mm1 419 NOK
HCL FESTENE HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 11.5 mm - 13.4 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm til 13.4 mm1.8mm1 481 NOK
HCL FESTENE HC-D-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 12 mm - 13.8 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm til 13.8 mm1.7mm1 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HCL FASTENERS HC-U-PA66-BK Herbie klemmeslangeklemme, 47.4 mm - 51.1 mm størrelse, Pk1400
4 527 NOK / enhet