Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YS00125S Y-sil 1 1/4 tommers stikkontakt klar PVC | AC8MEC 3CEH1

HAYWARD YS00125S Y-sil 1 1/4 tommers sokkel klar Pvc

På lager
Vare: AC8MEC Modell: YS00125SKryssref: 3CEH1
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
2 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 4 "
TilkoblingSocket
Høyde5.85 "
MaterialeKlar PVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse1.25 "
Bredde2.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMaterialePris
HAYWARD YS10125T Y-sil 1 1/4 tommer gjenget | AC8MCK 3CEC7 YS10125TgjengetPVC2 992 NOK
HAYWARD YS10125S Y-sil 1 1/4 tommers stikkontakt | AC8MCM 3CEC9 YS10125SSocketPVC2 793 NOK
HAYWARD YS00125T Y-sil 1 1/4 tommers gjenget klar PVC | AC8MEA 3CEG8 YS00125TgjengetKlar PVC2 973 NOK
HAYWARD YS10125TU Y-sil 1 1/4 tommers True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUgjengetPVC3 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS00125S Y-sil 1 1/4 tommers sokkel klar Pvc
2 832 NOK / enhet