HAYWARD SB1250T18 Basket Sil 2 1/2 Inch Pvc | AC8LZP 3CDU4

HAYWARD SB1250T18 Kurvsil 2 1/2 tommer Pvc

På lager
Vare: AC8LZP Modell: SB1250T18Kryssreferanse: 3CDU4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)2-1 / 2 "
Tilkoblinggjenget
Tilkoblingstypegjenget
Høyde22.3 "
Housing MaterialPVC
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse2.5 "
SkjermPVC
SkjermmaterialePVC
Skjermstørrelse1 / 8 "
ForsegleFPM
Størrelse2.5 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.6925
Skipets høyde (cm)61.21
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilkoblingTilkoblingstypeHøydeRørstørrelseSkjermstørrelseForsegleStørrelsePris
HAYWARD SB1050ST132 Kurvsil 1/2 tomme Pvc | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "6 555 NOK
HAYWARD SB1075ST132 Basket Sil 3/4 Tommers Pvc | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "6 533 NOK
HAYWARD SB1100ST132 Basket Sil 1 Tommer Pvc | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget1.77 "1"1 / 32 "FPM1"6 009 NOK
HAYWARD SB1125ST18 Kurvsil 1 1/4 tommer Pvc | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "10 525 NOK
HAYWARD SB1200ST18 Basket Sil 2 Tommers Pvc | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget15.5 "2"1 / 8 "FPM2"9 835 NOK
HAYWARD SB1250S18 kurvsil 2 1/2 tommer Pvc | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "SocketSocket22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "26 896 NOK
HAYWARD SB1300T18 Basket Sil 3 Tommers Pvc | AC8LZU 3CDU8 SB1300T1816 "gjengetgjenget22.3 "3"1 / 8 "FPM3"26 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SB1250T18 Kurvsil 2 1/2 tommer Pvc
26 914 NOK / enhet