Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD BFA2007TFS Skottbeslag 3/4 tommers Fnpt x Fnpt | AC8LXD 3CDK2

HAYWARD BFA2007TFS Skottbeslag 3/4 tomme Fnpt x Fnpt

På lager
Vare: AC8LXD Modell: BFA2007TFSKryssreferanse: 3CDK2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkotttankmontering
Body MaterialCPVC
FARGELysegrå
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialeFPM
Lengde3 57 / 64 "
Maks. Press150 psi
Maks. Veggtykkelse2.08 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Nødvendig hullstørrelse1-5 / 8 "
Temp. Område40 grader til 190 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypePakningsmaterialeLengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Skottmontering 1/2 tommers Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCGråFNPT x stikkontaktFPM2.75 "1 / 2 "40 grader til 140 grader F378NOK
HAYWARD BFAS1005TFS Skottmontering 1/2 tommers Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 grader til 140 grader F445NOK
HAYWARD BFAS1007CFS Skottmontering 3/4 tommers Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCGråFNPT x stikkontaktFPM2.875 "3 / 4 "40 grader til 140 grader F443NOK
HAYWARD BFAS1007TFS Skottmontering 3/4 tommers Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 grader til 140 grader F520NOK
HAYWARD BFAS1010CFS Skottmontering 1 tommers Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCGråFNPT x stikkontaktFPM2.875 "1"40 grader til 140 grader F464NOK
HAYWARD BFAS1010TFS Skottmontering 1 tommers PVC Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 grader til 140 grader F539NOK
HAYWARD BFAS1012CFS Skottmontering 1-1 / 4 tommers Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCGråFNPT x stikkontaktFPM3"1.25 "40 grader til 140 grader F602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD BFA2007TFS Skottbeslag 3/4 tomme Fnpt x Fnpt
713NOK / enhet