Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD AR10075ST Automatisk ventilasjonsventil Luft 3/4 In | AC8MAM 3CDX4

HAYWARD AR10075ST automatisk ventilasjonsventil luft 3/4 tommer

På lager
Vare: AC8MAM Modell: AR10075STKryssreferanse: 3CDX4
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
3 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk ventil
Body MaterialPVC
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Flytende materialepolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Press225 psi
Min. Press1 psi
Temp. Område40 grader til 140 grader F
Vent Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (4-3 / 4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD AR10075ST automatisk ventilasjonsventil luft 3/4 tommer
3 322 NOK / enhet