Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HASSAY SAVAGE CO. 10424 Keyway Broach Iv W 3/8 Inch Cut L 6 In | AA4NEF 12V202

HASSAY SAVAGE CO. 10424 Keyway Broach Iv W 3/8 Inch Cut L 6 Inch

På lager
Vare: AA4NEF Modell: 10424Kryssreferanse: 12V202
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
2 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyway Broach
Broach Lengde13-7 / 8 "
Broach StyleIV
Sporbredde3 / 8 "
Maks. Klippelengde6"
Min. Klippelengde3 / 4 "
Antall shims som kreves2
Trykk kreves8000 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207600030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toleranse for nøkkelbredde (+ 001 -.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellSakSporbreddetypenPris
HASSAY SAVAGE CO. 10104 Keyway Broach IW 1/16 Inch Cut L 1-1/8 In | AA4NDT 12V189 10104Keyway Broach1 / 16 "-1 000 NOK
HASSAY SAVAGE CO. 10106 Keyway Broach IW 3/32 Inch Cut L 1-1/8 In | AA4NDU 12V190 10106Keyway Broach3 / 32 "-1 000 NOK
HASSAY SAVAGE CO. 10108 Keyway Broach IW 1/8 Inch Cut L 1-1/8 In | AA4NDV 12V191 10108Keyway Broach1 / 8 "-961NOK
HASSAY SAVAGE CO. 10206 Keyway Broach Ii W 3/32 Cut L 1-11/16 | AA4NDW 12V192 10206Keyway Broach3 / 32 "-1 186 NOK
HASSAY SAVAGE CO. 10208 Keyway Broach Ii W 1/8 Cut L 1-11/16 | AA4NDX 12V193 10208Keyway Broach1 / 8 "-1 186 NOK
HASSAY SAVAGE CO. 10210 Keyway Broach Ii W 5/32 Cut L 1-11 / 16 | AA4NDY 12V194 10210Keyway Broach5 / 32 "-1 186 NOK
HASSAY SAVAGE CO. 10212 Keyway Broach Ii W 3/16 Cut L 1-11/16 | AA4NDZ 12V195 10212Keyway Broach3 / 16 "-1 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 10424 Keyway Broach Iv W 3/8 Inch Cut L 6 Inch
2 285 NOK / enhet