Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTING 09200030801 Rectangular Connector Housing, Size 3 A, Bulkhead Mount, Gray, Zinc Die-Cast | CR3TDQ 793XN8

HARTING 09200030801 Rektangulært koblingshus, størrelse 3 A, skottfeste, grå, støpt sink

På lager
Vare: CR3TDQ Modell: 09200030801Kryssref: 793XN8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
205NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbolig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HARTING 19370031750 M20 rektangulært koblingshus, størrelse 3 A, kabel til kabelfeste, svart, støpt sink | CR3TBC 793YC7 19370031750922NOK
HARTING 19200031750 M20 rektangulært koblingshus, størrelse 3 A, kabel til kabelfeste, grå, støpt sink | CR3TBD 793Y31 19200031750193NOK
HARTING 19300061750 M20 rektangulært koblingshus, størrelse 6 B, kabel til kabelfeste, grå, støpt aluminium | CR3TBE 793Y57 19300061750618NOK
HARTING 19300061290 M20 rektangulært koblingshus, størrelse 6 B, overflatemontert, grå, pressstøpt aluminium, IP65 | CR3TBF 793Y52 19300061290437NOK
HARTING 19300061295 M20 rektangulært koblingshus, størrelse 6 B, overflatemontert, grå, pressstøpt aluminium, IP65 | CR3TBG 793Y53 19300061295586NOK
HARTING 19300061250 M20 rektangulært koblingshus, størrelse 6 B, overflatemontert, grå, pressstøpt aluminium, IP65 | CR3TBH 793Y51 19300061250380NOK
HARTING 19300100271 M25 rektangulært koblingshus, størrelse 10 B, overflatemontert, grå, pressstøpt aluminium, IP65 | CR3TBJ 793Y58 19300100271618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTING 09200030801 Rektangulært koblingshus, størrelse 3 A, skottfeste, grå, støpt sink
205NOK / enhet