HARTELL LTA-1 vaskeavløpspumpesystem, 115V, 2.2A, 11 fot maksimal hode, polypropylen | CF3QEG 802210

HARTELL LTA-1 vask avløpspumpesystem, 115V, 2.2A, 11 fot maksimalt hode, polypropylen

Vare: CF3QEG Modell: LTA-1Kryss Ref: 802210
5 023 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskavløpspumpesystem
HP1/8
Input Current2.2A
Maksimal hode11 '
Uttak Dia.1"
Pumpe kroppsmaterialeABS
Pumpe RPM1670
Spenning115V

Produktdetaljer:

Hartell LTA-1 vask avløpspumpesystem er en selvstendig enhet som kobles direkte til vaskekar. Den brukes til å drenere vann fra våte barvasker, kjøkkenkroker, verktøy og vaskebrett. Denne pumpen inkluderer en trykkaktivert bryter som slår på pumpen når vann kommer inn i karet.

Egenskaper:

  • Hartell LTA-1 vaskavløpspumpesystem gjør at vaskinstallasjonen kan dreneres uten å knuse betongen.
  • Den krever ikke feller eller innløpsrør og monteres direkte på vaskens endestykke.
  • Dette pumpesystemet har ABS-plasthus for slag-, korrosjons- og kjemikaliebestandighet.
  • Den har en elektrisk motor med propylenhjul for å produsere løft på opptil 11 fot.

Kompatibelt tilbehør:

  • PTFE gjengeforseglingstaper: Dette pumpesystemet krever 1-tommers brede tape for å lage en vanntett forsegling ved tilkoblingspunktene.

Standarder og godkjenninger:

  • cUL
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale temperaturen denne pumpen tåler?

A. 140 grader F.

Q. Hvordan installere denne pumpen?

A.

  • Plasser fiberpakningen på avløpsgjenger og O-ringen på avløpet.
  • Løft pumpen og koble inn innløpsgjengene med avløpsgjenger i vasken.
  • Roter pumpen til brettadapterflensen kommer i kontakt med pakningen.
  • Når kontakten er opprettet, roter pumpen til den er godt festet til avløpet.
  • Installer utløpsrøret og plugg pumpen inn i en jordet stikkontakt.

Q. Hva er den maksimale strømningshastigheten denne pumpen kan produsere?

A.

  • 28 GPM ved 5 fot
  • 10 GPM ved 10 fot

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTELL LTA-1 vask avløpspumpesystem, 115V, 2.2A, 11 fot maksimalt hode, polypropylen
5 023 NOK / enhet