Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTELL HAR-8 kondensatpumpe, fjernsensor, opptil 8 KW, 26 fot. Maks. Pumpehode | CF3QCG 861017

HARTELL HAR-8 kondensatpumpe, fjernsensor, opptil 8 KW, 26 fot. Maks. Pumpehode

På lager
Vare: CF3QCG Modell: HAR-8Kryss Ref: 861017

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 117 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjern kondensatpumpe
AC-spenningsvurdering100 til 230V
AktiveringstypeRemote
Kapasitet1.18 oz
Kjølekapasitet30000 btu
Frekvens50 / 60 Hz
Innløpsdiameter0.4 "
Maks. Strømningshastighet3.17 Gal/Hr
Støynivå19 dBA
Driftstemp. Område0 til 122 grader F.
Uttak Dia.0.27 "
Strømforbruk3W
Pumpehode26 '

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.612

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømningshastighetStøynivåKjølekapasitetPris
HARTELL HAR-15 kondensatpumpe, fjernsensor, opptil 15 KW, 26 fot. Maks. Pumpehode | CF3QCH 861018 HAR-155.28 Gal/Hr21 dBA45000 btu2 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTELL HAR-8 kondensatpumpe, fjernsensor, opptil 8 KW, 26 fot. Maks. Pumpehode
2 117 NOK / enhet