HARTELL Kondensatpumper i HAR-serien


Hartell kondensatpumper brukes i veggmonterte klimaanlegg eller kanalløse delte klimaanlegg og tilbyr opptil 45,000 XNUMX BTU kjølekapasitet.

filtre
AC-spenningsvurdering: 100 til 230V , Aktiveringstype: Remote , Innløpsdiameter: 0.4 " , Driftstemp. Område: 0 til 122 grader F. , Outlet Dia.: 0.27 " , Strømforbruk: 3W
StilModellMaks. StrømningshastighetStøynivåKjølekapasitetPris (eks. mva)
A
HAR-8
3.17 Gal/Hr19 dBA30000 btu2 117 NOK
A
HAR-15
5.28 Gal/Hr21 dBA45000 btu2 699 NOK

Egenskaper

  • Disse enhetene har fjernsensorer som er installert internt i innendørsenheten mens pumpen er fjernmontert for enkelt vedlikehold og forebygging av flottørfeil.
  • De har en miniatyrdesign, som krever et mindre fotavtrykk for installasjoner der plassen er begrenset.
  • Disse pumpene har en 19 dBA membranmotor for å tillate en ultra-stille drift og ingen vibrasjoner, og den kompakte konstruksjonen gir enkel montering.
  • De har høynivåalarmer med spenningsfrie kontakter som signaliserer og betjener en bryter for å åpne/lukke pumpen når tanken indikerer for høyt vannnivå.
  • De er integrert med termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre farlig overoppheting som kan forårsake motorfeil.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er installasjonstrinnene til Hartell HAR-seriens kondensatpumper?

  • Sørg for at pumpen er koblet fra hovedstrømkilden før installasjon/arbeid på pumpen.
  • Skjær ut et passende størrelse område i taket for å la kanalføringen (kanalen) strømme gjennom.
  • Når du installerer kjølerørene, sørg for at det er plass til kondensatpumpen i hjørnet av kanalen.
  • Sett inn avløpsrøret (røret) fra kondensatskuffen inn i innløpet til reservoaret. Hvis avløpsrøret er større enn innløpet, bruk den større røradapteren (rør) og fest den med en tilkobling for å forhindre vannlekkasje.
  • Sikre forbindelsen mellom utløpsrøret og pumpeutløpet med en passende rørklemme eller buntebånd.
  • Valgfri alarmtilkobling deaktiverer kjøleutstyret i tilfelle pumpesvikt eller når pumpen ikke klarer å fjerne vannet på grunn av blokkering i utløpsrøret.
  • Når pumpen er testet, sikres kanaldekslene og takplaten.

Hva er hensikten med høynivåalarmer?

Høynivåalarmer er installert i en kondensattank som signaliserer overdreven oppbygging av kondensat samtidig som den beskytter mot lekkasjer og overløp som kan forårsake alvorlig skade.

Hvordan velge riktig pumpe?

  • Ta hensyn til temperaturen på kondensatet, mengden kondensat som produseres på et gitt tidspunkt og maksimal pumpehøyde.
  • Sørg for at pumpen er i stand til å slippe ut den maksimale mengden kondensat som produseres ved maksimal utløpshøyde, samtidig som den kontinuerlige pumpevirkningen minimeres.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?