Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS INDUSTRIES GT15 Marking Tape Roll 1 In W 30 fot L, Red Phosphorescent | AD3EBV 3YJW6

HARRIS INDUSTRIES GT15 Marking Tape Roll 1 In B 30 fot L, Rød fosforescerende

På lager
Vare: AD3EBV Modell: GT15Kryssreferanse: 3YJW6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlow-in-the-Dark merketape
FARGERød / lysstoffrød
Lengde30ft.
MaterialeVinyl
MønsterStripete
FormRull
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMønsterBreddePris
HARRIS INDUSTRIES GL-1 Markeringstape Rull 1 tomme B 30 fot lengde | AD2TGK 3TZR7 GL-1Grønn / lysstoffrød30ft.-solid1"441NOK
HARRIS INDUSTRIES GT15 Marking Tape Roll 1 In W 30 fot L, Black Phosphorescent | AD2TGM 3TZR9 GT15Svart / fosforiserende30ft.VinylStripete1"12 930 NOK
HARRIS INDUSTRIES LB26200 Markeringstaperull 3 tommer B 45 fot lengde | AD2TGN 3TZT1 LB26200Grønn / lysstoffrød45ft.-solid3"655NOK
HARRIS INDUSTRIES 26201 Glow-in-the-Dark markeringstape, 3" bredde, 15 fot lengde, 0.010" tykkelse, vinyl | AD2TGP 3TZT2 26201Hvit / lysstoffrød15ft.Vinylsolid3"603NOK
HARRIS INDUSTRIES 26199 Marking Tape Roll 3 Tommer B 15 fot Lengde | AD2ZYL 3XCK9 26199Hvit / lysstoffrød15ft.Vinylsolid3"584NOK
HARRIS INDUSTRIES LB26191BL Markeringstape Rull 2 ​​tommer B 30 fot lengde | AF3PAW 8ACE3 LB26191BLSvart / fosforiserende30ft.VinylStripete2"538NOK
HARRIS INDUSTRIES LB26192BL Marking Tape Roll 3 Tommer B 30 fot Lengde | AF3PAY 8ACE5 LB26192BLSvart / fosforiserende30ft.VinylStripete3"1 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS INDUSTRIES GT15 Marking Tape Roll 1 In B 30 fot L, Rød fosforescerende
12 930 NOK / enhet