Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 62-5E Heavy Duty skjærebrenner, 12 tommers skjærekapasitet | AD2YVE 3WU26

HARRIS 62-5E Kraftig skjærebrenner, 12 tommers skjærekapasitet

På lager
Vare: AD2YVE Modell: 62-5EKryssreferanse: 3WU26
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
6 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig kuttefakkel
Kutter opp til12 "
Hode90 Degrees
Hodevinkel90 Degrees
Lengde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8515902000
OpprinnelseslandPL

Produktdetaljer:

    • Harris 62-5E heavy duty rett skjærebrenner ideell for bruk med acetylen og lavkost drivstoff
    • Har et solid smidd hode for å redusere forvrengning og en kompakt trekantet rørdesign med eksepsjonell styrke for å kutte opptil 12 tommer
    • Utstyrt med blitsbeskyttelse, tilbakeslagsventiler for reversering av gasstrykket
    • Flatt sete reduserer muligheten for skader på spissen
    • Beskyttet lommelykt, unionsmutter beskytter seter og O-ringer mot misbruk
    • Leveres med loddede tilkoblinger for å forhindre lekkasjer og lett oksygen for jevn start

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 62-5E Kraftig skjærebrenner, 12 tommers skjærekapasitet
6 990 NOK / enhet