Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 1003450 håndskjærebrenner, 18 tommer, 90 graders hodevinkel | AA4XXN 13H867

HARRIS 1003450 håndskjærebrenner, 18 tommer, 90 graders hodevinkel

På lager
Vare: AA4XXN Modell: 1003450Kryssreferanse: 13H867
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
7 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjære lommelykt
Kutter opp til12 "
GasstjenesteOksy-naturgass/metan, oksy-propan/butan, oksy-propylen
Hode90 Degrees
Hodevinkel90 Degrees
Lengde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8468100000
OpprinnelseslandPL

Produktdetaljer:

    • Kraftig rett skjærebrenner designet for å varme opp metaller til sine tennende temperaturer ved hjelp av billige alternative drivstoffgasser
    • Trekantet rørdesign utstyrt med et solid smidd hode som kan skjære opp til 12 tommer tykke overflater
    • Leveres med blitsbeskyttelsesventiler med loddetilkobling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 1003450 håndskjærebrenner, 18 tommer, 90 graders hodevinkel
7 511 NOK / enhet