HARRINGTON SNERP005L-10 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 føtter | AB8HRV 25K767

HARRINGTON SNERP005L-10 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 fot

På lager
Vare: AB8HRV Modell: SNERP005L-10Kryssref: 25K767

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt7.7
Bjelkehøyde4-5 / 8 "
BremsTrekk-rotor
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 1/4 til 5 "
Takhøyde14.625 "
Husdybde6.625 "
Husets lengde22.25 "
Husets bredde13 "
Heis10 ft.
Løftehastighet7 FPM
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker14.625 "
Motor HP0.34
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseAlternativ
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON SNERP003S-10 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 føtter | AB8HRR 25K764 SNERP003S-10.14.625 "7.7Trekk-rotor6.625 "22.25 "13 "14 FPM500 lb.41 101 NOK
HARRINGTON SNERP005S-10 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 føtter | AB8HRY 25K770 SNERP005S-10.15.375 "16.9Trekk-rotor7.5 "23.25 "13 13 / 16 "15 FPM1000 lb.50 005 NOK
HARRINGTON SNERP010L-10 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 10 føtter | AB8HTB 25K773 SNERP010L-10.16.5 "16.9Trekk-rotor7.5 "23.25 "13 13 / 16 "7 FPM2000 lb.49 711 NOK
HARRINGTON SNERP010S-10 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 10 føtter | AB8HTE 25K776 SNERP010S-10.17-11 / 16 "23.9Trekk-rotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "14 FPM2000 lb.69 148 NOK
HARRINGTON SNERP020L-10 elektrisk kjettingtalje 4000 lb. 10 fot | AB8HTH 25K779 SNERP020L-10.22.25 "23.9Trekk-rotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "7 FPM4000 lb.67 694 NOK
HARRINGTON SNERP030C-10 Elektrisk kjettingtalje 6000 Lb. 10 føtter | AB8HTL 25K782 SNERP030C-10.28.875 "23.9Trekk-rotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "3.5 fpm6000 lb.90 429 NOK
HARRINGTON SNER003S-10 Elektrisk kjettingheis 500 Lb. 10 føtter | AE9CAW 6HJR6 SNER003S-1013-13 / 16 "7.7Trekk i rotormotoren6.625 "22.187 "9 15 / 16 "14 FPM500 lb.37 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNERP005L-10 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 fot
45 608 NOK / enhet