Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 5ZDX1 Vakuumhette, 25 PK | CQ4HYT

GRAINGER 5ZDX1 Vakuumhette, 25 PK

På lager
Vare: CQ4HYT Modell: 5ZDX1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 707404-12 Cap Low Lead Messing 500 psi 3/4 tommer GHT | AG9MPU 20XP93 707404-12159NOK
GRAINGER P116-060 Cap, 6 tommers rør, 6 1/2 tommer ytre diameter, 3 1/4 tommers totallengde, hvit | CH6QQU 56GX14 P116-0601623NOK
GRAINGER 75028LF Cap, PEX, Push-Fit | CP7ATV 447M64 75028LF192NOK
GRAINGER 75029LF Cap, PEX, Push-Fit | CP7ATW 447M65 75029LF1135NOK
GRAINGER 5MTY8 Cap, Gummi, Tube, Svart, 10 Pack | CP7AUK 5MTY810107NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9563 hette, aluminium, 1 1/2 tommers rørstørrelse, klasse 150, hunn Npt | CP7KUC 60PX71 ZUSA-PF-95631506NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9562 hette, aluminium, 1 1/4 tommers rørstørrelse, klasse 150, hunn Npt | CP7KUD 60PX70 ZUSA-PF-95621365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5ZDX1 Vakuumhette, 25 PK
157NOK /pakke