HARRINGTON NERM020LD-L-FG-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 10 fot 2.4HK | AG3PTR 33RW22

HARRINGTON NERM020LD-L-FG-10 Elektrisk kjettingtalje med vogn 10 fot 2.4HK

På lager
Vare: AG3PTR Modell: NERM020LD-L-FG-10Kryssreferanse: 33RW22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

228 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt2.4
Bjelkehøyde4-11 / 16 "
BremsLikestrøm
Kapasitet4000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning6 ft.
FinishEpoxy maling
Flensbredde3 15/64 til 6 1/64 "
Takhøyde22.437 "
Husdybde22.437 "
Husets lengde27.875 "
Husets bredde11 11 / 16 "
Hz60
Heis10 ft.
Løftehastighet14 / 2.5 fpm
Lastekapasitet4000 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker22.437 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP2.4
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet40 fpm
Spenning460
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulbane Dia.4-21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 118.8
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellSakHusets breddeForsterker @ Lav voltKapasitetLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurvePris
HARRINGTON NERM003L-L-FG-10 Elektrisk kjettingheise Motorisert 10 fot 15 fpm | AG3PPJ 33RW01 NERM003L-L-FG-10Elektrisk kjedeheis8.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.14-13 / 16 "31.5 "156 081 NOK
HARRINGTON NERG003L-FG-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 10 fot 15 fpm | AG3PQY 33RV76 NERG003L-FG-10Elektrisk kjedeheis8.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.16-5 / 16 "51.187 "108 340 NOK
HARRINGTON NERG010L-FG-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 10 fot 14 fpm | AG3PRD 33RV82 NERG010L-FG-10Elektrisk kjedeheis9 11 / 16 "4.82000 lb.14 FPM2000 lb.18.5 "51.187 "121 259 NOK
HARRINGTON NERG020L-FG-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb 10 fot | AG3PRG 33RV85 NERG020L-FG-10Elektrisk kjedeheis11 11 / 16 "2.44000 lb.14 FPM4000 lb.25 "59-7 / 64 "149 417 NOK
HARRINGTON NERG003LD-FG-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 500 lb 10 fot | AG3PRK 33RV88 NERG003LD-FG-10Elektrisk kjedeheis8.5 "3.4500 lb.15 / 2.5 fpm500 lb.16-5 / 16 "51.187 "123 652 NOK
HARRINGTON NERG005LD-FG-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 10 fot 0.75 HK | AG3PRN 33RV91 NERG005LD-FG-10Elektrisk kjedeheis8.5 "3.41000 lb.15 / 2.5 fpm1000 lb.16-5 / 16 "51.187 "123 513 NOK
HARRINGTON NERG010LD-FG-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 lb 10 fot | AG3PRR 33RV94 NERG010LD-FG-10Elektrisk kjedeheis9 11 / 16 "4.82000 lb.14 / 2.5 fpm2000 lb.18.5 "51.187 "137 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM020LD-L-FG-10 Elektrisk kjettingtalje med vogn 10 fot 2.4HK
228 838 NOK / enhet