Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dowel Pin Alloy Steel 5/8 X 2 L, 10PK | AF2MQD 6VKE5

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dyvelpinne legert stål 5/8 X 2 L, 10PK

På lager
Vare: AF2MQD Modell: 62R200DPSOKryssref: 6VKE5
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
560NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/-. 0001 "
Diameter0.625 "
Dobbel skjærstyrke (kg)92000
FinishSvart
Lengde Toleranse+/-. 010 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter5 / 8 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Enkelt skjærstyrke (kg)46000
Enkelt skjærstyrke (PSI)150000
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dyvelpinne legert stål 5/8 X 2 L, 10PK
560NOK /pakke