Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX SAV36D Power Supply, 36 PTC Class 2 Outputs, BC300 Enclosure | AE2AEP 4WAU7

ALTRONIX SAV36D strømforsyning, 36 PTC klasse 2 utganger, BC300 kabinett

På lager
Vare: AE2AEP Modell: SAV36DKryssreferanse: 4WAU7
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
4 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.5
Kabinettbredde (in.)13
Finishgrå
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning115 VAC / 230 VAC
MaterialeStål
Antall utganger36
Utgangsstrøm12 VDC @ 12A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV DC, veggmontering
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.91
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8504409520
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX SAV36D strømforsyning, 36 PTC klasse 2 utganger, BC300 kabinett
4 519 NOK / enhet