HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 20 fot 0.75HK | AG3PTM 33RW18

HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 20 fot 0.75HK

På lager
Vare: AG3PTM Modell: NERM005LD-L-FG-20Kryssreferanse: 33RW18

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

178 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt3.4
Bjelkehøyde3-3 / 4 "
BremsLikestrøm
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning16 ft.
FinishEpoxy maling
Flensbredde2 9/32 til 5 "
Takhøyde15.625 "
Husdybde15.625 "
Husets lengde22.375 "
Husets bredde8.5 "
Hz60
Heis20 ft.
Løftehastighet15 / 2.5 fpm
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker15.625 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP0.75
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet40 fpm
Spenning460
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulbane Dia.3-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellFlensbreddeForsterker @ Lav voltBremsTakhøydeHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetPris
HARRINGTON NERM100L-L20 Elektrisk kjettingtalje 20000 lb. 20 fot | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 til 8 11/16 "21.5Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm357 011 NOK
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v elektrisk kjetteløft 20000 lb. 20 fot | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 til 8 11/16 "10.8Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm353 469 NOK
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v Elektrisk kjettingtalje 20000 lb. 20 fot | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 til 8 11/16 "22.4Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm377 532 NOK
HARRINGTON NERM100S-L-20 Elektrisk kjettingtalje 20000 lb. 20 fot | AB8HRJ 25K757 NERM100S-L-205 1/2 til 8 11/16 "16.4x2Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM392 987 NOK
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v Elektrisk kjettingtalje 20000 lb. 20 fot | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460v5 1/2 til 8 11/16 "8.3x2Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm431 413 NOK
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v elektrisk kjetteløft 20000 lb. 20 fot | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230v5 1/2 til 8 11/16 "17.3x2Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm431 413 NOK
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb. | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 til 7 1/50 "5.1Likestrøm27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm131 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 20 fot 0.75HK
178 407 NOK / enhet