3M Klaffskive Type 27, Keramisk korn


filtre
Slipende materiale: Keramisk korn , Slipemiddeltype: Coated , Monteringshullstørrelse: 7 / 8 "
StilModellMaks. RPMSamlet Dia.Pris (eks. mva)
A
769F
8,600 RPM7"193NOK
B
60440351439
8,600 RPM-193NOK
B
60440351595
8,600 RPM-193NOK
C
60440351447
8,600 RPM-193NOK
D
769F
12,000 RPM5"133NOK
E
60440351488
12,000 RPM-133NOK
F
60440351512
12,000 RPM-133NOK
G
60440351611
12,000 RPM-133NOK
H
60440351520
12,000 RPM-133NOK
I
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "95NOK
J
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "95NOK
K
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "95NOK
L
60440351579
13,300 RPM-95NOK
M
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "161NOK
N
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "98NOK
O
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "98NOK
P
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "98NOK
Q
769F
13,300 RPM4 1 / 2 "98NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?