HARRINGTON NERM100S-L-20 Elektrisk kjettingtalje 20000 lb. 20 fot | AB8HRJ 25K757

HARRINGTON NERM100S-L-20 elektrisk kjedetalje 20000 lb. 20 fot

På lager
Vare: AB8HRJ Modell: NERM100S-L-20Kryssref: 25K757

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

392 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt16.4x2
Bjelkehøyde6-7 / 8 "
BremsElektromagnetisk
Kapasitet20,000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110v
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde5 1/2 til 8 11/16 "
Takhøyde46.5 "
Husdybde10.5 "
Husets lengde28.875 "
Husets bredde13.25 "
Heis20 ft.
Løftehastighet11 FPM
Lastekapasitet20,000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker46.5 "
Minimum radiuskurve98.375 "
Motor HP4.7x2
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving4
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet40 fpm
Spenning208/230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.8
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFlensbreddeForsterker @ Lav voltBremsTakhøydeHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetPris
HARRINGTON NERM100L-L20 Elektrisk kjettingtalje 20000 lb. 20 fot | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 til 8 11/16 "21.5Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm357 011 NOK
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v elektrisk kjetteløft 20000 lb. 20 fot | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 til 8 11/16 "10.8Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm353 469 NOK
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v Elektrisk kjettingtalje 20000 lb. 20 fot | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 til 8 11/16 "22.4Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm377 532 NOK
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v Elektrisk kjettingtalje 20000 lb. 20 fot | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460v5 1/2 til 8 11/16 "8.3x2Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm431 413 NOK
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v elektrisk kjetteløft 20000 lb. 20 fot | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230v5 1/2 til 8 11/16 "17.3x2Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm431 413 NOK
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb. | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 til 7 1/50 "5.1Likestrøm27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm131 822 NOK
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 460V Elektrisk kjettingtalje med vogn 4000 lb. | AF7ZMD 23XR90 NERM020CD-L-20 / 460V6 1/33 til 7 1/50 "5.1Likestrøm27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm131 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM100S-L-20 elektrisk kjedetalje 20000 lb. 20 fot
392 987 NOK / enhet