HARRINGTON ED400DSA-15 Elektrisk kjedetalje 400 Lb 15 fot 120 | AF7ZKJ 23XR32

HARRINGTON ED400DSA-15 Elektrisk kjedetalje 400 Lb 15 fot 120

På lager
Vare: AF7ZKJ Modell: ED400DSA-15Kryssref: 23XR32

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt6
BremsElektromekanisk og regenerativ
Kapasitet400 lb.
KlassifiseringH2
ClutchFriksjon
FARGEHvit og oransje
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning12 ft
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde12-13 / 32 "
Husdybde5"
Husets lengde16 29 / 32 "
Husets bredde6 13 / 64 "
Hz60
Heis15 ft.
Løftehastighet26 / 10 fpm
Lastekapasitet400 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker12-13 / 32 "
Motor HP0.4
Antall hastigheter2
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellSakTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetPris
HARRINGTON ED250DS-15 Elektrisk kjedetalje 250 Lb. 15 fot | AE9CAM 6HJP8 ED250DS-15Elektrisk kjedeheis12.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm50 918 NOK
HARRINGTON ED525DS-15 Elektrisk kjedetalje 525 Lb. 15 fot | AE9CAQ 6HJR1 ED525DS-15Elektrisk kjedeheis13 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm60 881 NOK
HARRINGTON ED1050DS-15 Elektrisk kjedetalje 1050 Lb. 15 fot | AE9CAU 6HJR4 ED1050DS-15Elektrisk kjedeheis20.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm69 320 NOK
HARRINGTON ED525DSA-15 Elektrisk kjedetalje 525 Lb 15 fot 120 | AF7ZJA 23XR39 ED525DSA-15Elektrisk kjedeheis13 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm76 789 NOK
HARRINGTON ED1050DSA-15 Elektrisk kjedetalje 1050 Lb 15 fot 120 | AF7ZJD 23XP87 ED1050DSA-15Elektrisk kjedeheis20.5 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm86 852 NOK
HARRINGTON ED125DS-15 Elektrisk kjedetalje 125 Lb 15 fot 120 | AF7ZJG 23XP93 ED125DS-15Elektrisk kjedeheis12-13 / 32 "5Elektromekanisk og regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm49 528 NOK
HARRINGTON ED125DSA-15 Elektrisk kjedetalje 125 Lb 15 fot 120 | AF7ZJK 23XP96 ED125DSA-15Elektrisk kjedeheis12-13 / 32 "5Elektromekanisk og regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm60 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON ED400DSA-15 Elektrisk kjedetalje 400 Lb 15 fot 120
65 405 NOK / enhet